Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal277 po/lb;31.3 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48CZ
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids26 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.141 hp
- Puissance nominale en service normal0.141 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ818-100-H1-48-16
- Puissance d’entrée maximale0.141 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.077 hp;0.057 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)277 po-lb;31.3 Nm