Motion
GR-B824-25-L

GROVE GEAR
GR-B824-25-L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08396218
N° MFRGR-B824-25-L
Prix1,708.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-B824-25-L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08396218
N° MFRGR-B824-25-L
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
Prix1,708.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.6900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1454 po-lb
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.967 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.967 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B824-25-L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    69031001076
  • Puissance d’entrée maximale
    1.967 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.615 hp;1.204 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1454 po-lb;164.28 Nm
  • CUP_NON
    69031001076

Aperçu

Description du fabricant
GR-B824-25-L-
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good