Motion
GR8240123.00

GROVE GEAR
GR8240123.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08396275
N° MFRGR8240123.00
Prix2,084.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8240123.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08396275
N° MFRGR8240123.00
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
Votre prix2,084.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    5.5100 po, 139.95 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1172 po/lb;132.418 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.564 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.564 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM824-10-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    3.564 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.253 hp;2.426 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1172 po-lb;132.418 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM824-10-R-180