Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal1421 po/lb;160.551 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids47 lb, 21.319 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.972 hp
- Puissance nominale en service normal1.972 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM824-20-R-180
- Puissance d’entrée maximale1.972 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.972 hp;1.471 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1421 po-lb;160.551 Nm