Motion
GR8240501.18

GROVE GEAR
GR8240501.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396328
N° MFRGR8240501.18
Prix2,916.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8240501.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396328
N° MFRGR8240501.18
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
Prix2,916.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    898 po/lb
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    42 lb, 19.051 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    5.323 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.323 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H824-5-H1-18
  • Puissance d’entrée maximale
    5.323 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.985 hp;3.717 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    898 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-H824-5-H1-18