Motion
GR8240505.23

GROVE GEAR
GR8240505.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396338
N° MFRGR8240505.23
Prix2,916.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8240505.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396338
N° MFRGR8240505.23
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
Prix2,916.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.7625 x 41.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1421 po/lb;160.551 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    42 lb, 19.051 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.326 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.326 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H824-20-H1-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2.326 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.972 hp;1.471 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1421 po-lb;160.551 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H824-20-H1-23-