Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2519 po/lb;284.609 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids68 lb, 30.844 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.947 hp
- Puissance nominale en service normal3.947 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ830-30-R-56
- Puissance d’entrée maximale2.879 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.332 hp;1.739 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2519 po-lb;284.609 Nm