Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.8800 po
- Longueur du boîtier8.8800 po, 225.55 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.8800 po, 225.55 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2527 po/lb;285.513 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids68 lb, 30.844 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.355 hp
- Puissance nominale en service normal3.355 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ830-25-D-180
- Puissance d’entrée maximale3.355 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.807 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2527 po-lb;285.513 Nm