Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier7.0000 po, 177.80 mm
- Longueur du boîtier6.5700 po, 166.88 mm
- Largeur du boîtier8.1200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricantH830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po/lb;272.633 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids65 lb
- Largeur8.8800 po, 225.55 mm
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance9.093 hp
- Puissance nominale en service normal9.093 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H830-60-H1-31
- Puissance d’entrée maximale1.637 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.117 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2413 po-lb;272.633 Nm