Motion
GR8300511.24

GROVE GEAR
GR8300511.24

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 80:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396920
N° MFRGR8300511.24
Prix3,962.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300511.24

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 80:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396920
N° MFRGR8300511.24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,962.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    6.5700 po
  • Longueur du boîtier
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Largeur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1684 po/lb;190.266 nm
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    65 lb, 29.48 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.895 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.895 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H830-80-H1-24
  • Puissance d’entrée maximale
    0.895 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.585 hp;0.436 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1684 po-lb;190.266 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H830-80-H1-24