Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2527 po/lb;285.513 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids69 lb, 31.298 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.355 hp
- Puissance nominale en service normal3.355 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-25-H1-56-23
- Puissance d’entrée maximale3.355 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.807 hp;2.093 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2527 po-lb;285.513 Nm