Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po/lb;272.633 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1100 po;383.79 mm
- Poids69 lb, 31.3 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.117 hp
- Puissance nominale en service normal1.117 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-60-H1-56-20
- Puissance d’entrée maximale1.637 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.117 hp;0.833 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2413 po-lb;272.633 Nm