Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1734 po/lb;195.915 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids69 lb, 31.298 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.879 hp
- Puissance nominale en service normal6.879 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-7.5-H1-180-24
- Puissance d’entrée maximale6.879 hp
- Type de montageArbre
- Sortie6.421 hp;4.788 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1734 po-lb;195.915 Nm