Motion
GR8303517.31

GROVE GEAR
GR8303517.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397122
N° MFRGR8303517.31
Prix6,379.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8303517.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397122
N° MFRGR8303517.31
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
Prix6,379.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2454 po/lb;277.265 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    80 lb, 36.287 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.407 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.407 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ830-20-H1-140-31
  • Puissance d’entrée maximale
    3.407 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.407 hp;2.541 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2454 po-lb;277.265 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-WHMQ830-20-H1-140-31