Motion
GR8320503.31

GROVE GEAR
GR8320503.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397142
N° MFRGR8320503.31
Prix4,904.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320503.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397142
N° MFRGR8320503.31
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
Prix4,904.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H832
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po/lb;369.12 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    73 lb, 33.112 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    5.18 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H832-20-H1-31
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.536 hp;3.383 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    3267 po-lb;369.12 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H832-20-H1-31