Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal3315 po/lb;374.544 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids78 lb, 35.38 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.462 hp
- Puissance nominale en service normal2.462 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM832-50-H1-180-23
- Puissance d’entrée maximale2.462 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.841 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)3315 po-lb;374.544 Nm