Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur9.3800 po, 238.25 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2700 po/lb;305.059 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre49.23 mm, 1.9380 po
- Poids77 lb, 34.927 kg
- Largeur8.7500 po, 222.25 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.092 hp
- Puissance nominale en service normal8.092 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ832-10-H1-140-31
- Puissance d’entrée maximale8.092 hp
- Type de montageArbre
- Sortie7.497 hp;5.591 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2700 po-lb;305.059 Nm