Motion
GR8320556.31

GROVE GEAR
GR8320556.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397305
N° MFRGR8320556.31
Prix5,407.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320556.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397305
N° MFRGR8320556.31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,407.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3800 po
  • Longueur du boîtier
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Largeur du boîtier
    9.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3274 po/lb;369.911 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg
  • Largeur
    8.7500 po, 222.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.114 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.114 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-60-H1-180-31
  • Puissance d’entrée maximale
    2.114 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.515 hp;1.13 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3274 po-lb;369.911 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ832-60-H1-180-31

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté