Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.3800 po x 10.2500 po
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier11.3800 po, 289.05 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricantB842
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal2852 po/lb;322.23 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3750 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids136 lb, 61.69 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.792 hp
- Puissance nominale en service normal0.792 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B842-100-L
- Puissance d’entrée maximale0.792 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.792 hp;0.591 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16680.83 N, 3750 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2852 po-lb;322.23 Nm