Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier11.3800 po, 289.05 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.7625 x 2.38 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal6254 po/lb;706.607 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3445 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids146 lb, 66.224 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.94 hp
- Puissance nominale en service normal7.94 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-25-D-140
- Puissance d’entrée maximale7.94 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.946 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15324.14 N, 3445 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)6254 po-lb;706.607 Nm