Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal5508 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3190 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids146 lb, 66.22 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance11.13 hp
- Puissance nominale en service normal11.13 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeCache-cou en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-15-R-180
- Puissance d’entrée maximale11.13 hp
- Type de montageBase
- Sortie10.2 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14189.8 N, 3190 lb
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres Viton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5508 po-lb