Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal6170 po/lb;697.118 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids146 lb, 66.224 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance3.426 hp
- Puissance nominale en service normal3.426 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-50-R-180
- Puissance d’entrée maximale4.389 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.426 hp;2.555 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)6170 po-lb;697.118 Nm