Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal3209 po/lb;362.567 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue2800 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids146 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance17.25 hp
- Puissance nominale en service normal17.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-5-L-210
- Puissance d’entrée maximale17.25 hp
- Type de montageBase
- Sortie17.25 hp;12.863 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue12455.01 N, 2800 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3209 po-lb;362.567 Nm