Motion
GR8420326.00

GROVE GEAR
GR8420326.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08397509
N° MFRGR8420326.00
Prix6,149.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420326.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08397509
N° MFRGR8420326.00
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
Prix6,149.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    11.3800 po x 10.2500 po x 11.3800 po, 289.05 mm x 260.35 mm x 289.05 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Largeur du boîtier
    10.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 3.0600 po, 12.70 x 77.72 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4148 po/lb;468.66 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2930 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Poids
    146 lb, 66.224 kg
  • Largeur
    10.2500 po, 260.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    16.27 hp
  • Puissance nominale en service normal
    16.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ842-7.5-L-210
  • Puissance d’entrée maximale
    16.27 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    15.36 hp;11.454 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    13033.27 N, 2930 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    4148 po-lb;468.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ842-7.5-L-210