Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.3800 po
- Longueur du boîtier11.3800 po, 289.05 mm
- Largeur du boîtier10.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 3.3800 po, 12.70 x 85.85 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal2852 po/lb;322.23 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Charge suspendue3750 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids149 lb, 67.585 kg
- Largeur10.2500 po, 260.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.792 hp
- Puissance nominale en service normal0.792 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ842-100-H1-56-35
- Puissance d’entrée maximale0.792 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.792 hp;0.591 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16680.83 N, 3750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2852 po-lb;322.23 Nm