Motion
GR8420594.31

GROVE GEAR
GR8420594.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397632
N° MFRGR8420594.31
Prix6,464.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420594.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397632
N° MFRGR8420594.31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,464.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5989 po/lb;676.668 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    3730 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.681 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.681 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-60-H1-140-31
  • Puissance d’entrée maximale
    3.681 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.772 hp;2.067 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16591.85 N, 3730 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5989 po-lb;676.668 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-60-H1-140-31