Motion
GR8420600.28

GROVE GEAR
GR8420600.28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397652
N° MFRGR8420600.28
Prix7,434.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420600.28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397652
N° MFRGR8420600.28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,434.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    11.3800 po x 10.2500 po, 289.05 mm x 260.35 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po/lb;622.32 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3190 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    149 lb, 67.59 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    11.13 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.13 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-15-H1-180-28
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    10.2 hp;7.61 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    14189.8 N, 3190 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5508 po-lb;622.32 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-15-H1-180-28
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good