Motion
GR8420602.24

GROVE GEAR
GR8420602.24

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397663
N° MFRGR8420602.24
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420602.24

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397663
N° MFRGR8420602.24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Largeur du boîtier
    10.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6254 po/lb;706.606 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    3445 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg
  • Largeur
    10.2500 po, 260.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    7.94 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-25-H1-180-24
  • Puissance d’entrée maximale
    7.94 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    6.946 hp;5.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15324.14 N, 3445 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    6254 po-lb;706.606 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-25-H1-180-24
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon