Motion
GR8420602.32

GROVE GEAR
GR8420602.32

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397667
N° MFRGR8420602.32
Prix6,244.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420602.32

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397667
N° MFRGR8420602.32
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
Prix6,244.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6254 po/lb;706.61 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3445 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.7560 po;70 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.94 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-25-H1-180-32
  • Puissance d’entrée maximale
    7.94 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    6.946 hp;5.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15324.14 N, 3445 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    6254 po-lb;706.61 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-25-H1-180-32