Motion
GR8420619.23

GROVE GEAR
GR8420619.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08397714
N° MFRGR8420619.23
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420619.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08397714
N° MFRGR8420619.23
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
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Largeur du boîtier
    10.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3620 po/lb;409.01 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    3740 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg
  • Largeur
    10.2500 po, 260.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-80-H1-210-23
  • Puissance d’entrée maximale
    1.76 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.257 hp;0.937 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16636.38 N, 3740 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3620 po-lb;409.01 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-80-H1-210-23