Motion
GR8420623.35

GROVE GEAR
GR8420623.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 250TC
N° D’ARTICLE MI08397721
N° MFRGR8420623.35
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420623.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 250TC
N° D’ARTICLE MI08397721
N° MFRGR8420623.35
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
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5042 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3010 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14.93 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-10-H1-250-35
  • Puissance d’entrée maximale
    14.93 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    14 hp;10.44 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    13389.14 N, 3010 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    5042 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-10-H1-250-35