Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier10.8800 po
- Longueur du boîtier10.8800 po, 276.35 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur14.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal9362 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Poids254 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.777 hp
- Puissance nominale en service normal6.777 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM852-50-L-180
- Puissance d’entrée maximale6.777 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.199 hp;3.877 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9362 po-lb