Motion
GR8520091.00

GROVE GEAR
GR8520091.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08397776
N° MFRGR8520091.00
Prix8,061.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520091.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08397776
N° MFRGR8520091.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,061.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    14.0000 po
  • Longueur du boîtier
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Largeur du boîtier
    13.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    B852
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7213 po/lb;814.95 nm
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3245 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    232 lb, 105.233 kg
  • Largeur
    13.0000 po, 330.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    28.1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    28.1 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B852-7.5-R
  • Puissance d’entrée maximale
    28.1 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    26.7 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14434.45 N, 3245 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    7213 po-lb;814.95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B852-7.5-R-