Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal5478 po/lb;618.93 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3590 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids254 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance18.11 hp
- Puissance nominale en service normal18.11 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM852-80-R-180
- Puissance d’entrée maximale2.906 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.902 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15969.14 N, 3590 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5478 po-lb;618.93 Nm