Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal9627 po/lb;1087.705 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids247 lb, 112.037 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance10.538 hp
- Puissance nominale en service normal10.538 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ852-30-L-180
- Puissance d’entrée maximale10.538 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.91 hp;6.644 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9627 po-lb;1087.705 Nm