Motion
GR8520501.55

GROVE GEAR
GR8520501.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397870
N° MFRGR8520501.55
Prix10,697.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520501.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397870
N° MFRGR8520501.55
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
Prix10,697.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po, 87.31 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5753 po/lb;649.99 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Charge suspendue
    3100 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4375 po, 87.31 mm
  • Poids
    232 lb, 105.23 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
  • Puissance
    32.51 hp
  • Puissance nominale en service normal
    32.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H852-5-H1-55
  • Puissance d’entrée maximale
    32.51 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    31.17 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    13789.44 N, 3100 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    5753 po-lb;649.99 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H852-5-H1-55-