Motion
GR8520506.32

GROVE GEAR
GR8520506.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397876
N° MFRGR8520506.32
Prix10,697.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520506.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397876
N° MFRGR8520506.32
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
Prix10,697.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H852
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9517 po/lb;1075.27 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    232 lb, 105.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    12.19 hp
  • Puissance nominale en service normal
    12.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H852-25-H1-32
  • Puissance d’entrée maximale
    12.19 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    10.57 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9517 po-lb;1075.27 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H852-25-H1-32