Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9375 po, 74.61 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.8800 po, 276.35 mm
- Taille du réducteur du fabricantH852
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal9627 po/lb;1087.705 nm
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.9375 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.9375 po, 74.61 mm
- Poids232 lb, 105.233 kg
- Largeur10.5000 po, 266.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.91 hp
- Puissance nominale en service normal8.91 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H852-30-H1-47
- Puissance d’entrée maximale8.91 hp
- Type de montageArbre
- Sortie8.91 hp;6.644 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)9627 po-lb;1087.705 Nm