Motion
GR8520509.48

GROVE GEAR
GR8520509.48

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397878
N° MFRGR8520509.48
Prix10,697.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520509.48

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397878
N° MFRGR8520509.48
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
Prix10,697.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H852
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9362 po/lb;1057.76 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    3.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    232 lb, 105.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    5.199 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.199 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H852-50-H1-48
  • Puissance d’entrée maximale
    5.199 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    5.199 hp;3.88 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9362 po-lb;1057.76 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H852-50-H1-48-