Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po, 57.15 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal4646 po/lb
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Charge suspendue3600 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre31.75 mm, 1.2500 po
- Poids232 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.072 hp
- Puissance nominale en service normal2.072 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H852-100-H1-36
- Puissance d’entrée maximale2.072 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.291 hp;0.963 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3600 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)4646 po-lb