Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.997 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids254 lb, 115.212 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance32.51 hp
- Puissance nominale en service normal32.51 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeAccouplement face en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM852-5-H1-250-55
- Puissance d’entrée maximale32.51 hp
- Type de montageArbre
- Sortie31.17 hp;23.244 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.997 Nm