Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3570 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids247 lb, 112.037 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.816 hp
- Puissance nominale en service normal5.816 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ852-60-H1-140-32
- Puissance d’entrée maximale5.816 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.263 hp;3.179 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15880.15 N, 3570 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill