Motion
GR8520596.32

GROVE GEAR
GR8520596.32

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397906
N° MFRGR8520596.32
Prix11,986.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520596.32

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397906
N° MFRGR8520596.32
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
Prix11,986.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    13.8800 po x 13.0000 po x 14.0000 po, 352.55 mm x 330.20 mm x 355.60 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Longueur du boîtier
    13.8800 po, 352.55 mm
  • Largeur du boîtier
    13.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Longueur
    13.8800 po, 352.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4646 po/lb;524.92 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3600 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    247 lb, 112.037 kg
  • Largeur
    13.0000 po, 330.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.291 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.291 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ852-100-H1-140-32
  • Puissance d’entrée maximale
    1.291 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.291 hp;0.963 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16013.6 N, 3600 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    4646 po-lb;524.92 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ852-100-H1-140-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté