Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9380 po
- Taille du boîtier525
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal8941 po/lb;1010.195 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie2.9375 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.9380 po, 74.62 mm
- Poids247 lb, 112.037 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance18.11 hp
- Puissance nominale en service normal18.11 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ852-15-H1-180-47
- Puissance d’entrée maximale18.11 hp
- Type de montageArbre
- Sortie16.55 hp;12.341 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)8941 po-lb;1010.195 Nm