Motion
GR8520601.55

GROVE GEAR
GR8520601.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397912
N° MFRGR8520601.55
Prix11,986.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520601.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08397912
N° MFRGR8520601.55
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
Prix11,986.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4380 po, 87.33 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9351 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.33 mm
  • Poids
    247 lb, 112.037 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    14.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ852-20-H1-180-55
  • Puissance d’entrée maximale
    14.56 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    12.98 hp;9.679 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    9351 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ852-20-H1-180-55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté