Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po, 55.58 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier14.0000 po
- Longueur du boîtier14.0000 po, 355.60 mm
- Largeur du boîtier13.0000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur14.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal9362 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids247 lb, 112.037 kg
- Largeur13.0000 po, 330.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.777 hp
- Puissance nominale en service normal6.777 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationRempli en usine de lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ852-50-H1-180-35
- Puissance d’entrée maximale6.777 hp
- Type de montageArbre
- Sortie5.199 hp;3.877 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)9362 po-lb