Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal7827 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Charge suspendue3370 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids247 lb, 112.037 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance23.15 hp
- Puissance nominale en service normal23.15 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ852-10-H1-250-35
- Puissance d’entrée maximale23.15 hp
- Type de montageArbre
- Sortie21.73 hp;16.204 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue14990.49 N, 3370 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)7827 po-lb