Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9808 po/lb;1108.15 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids321 lb, 145.6 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance4.539 hp
- Puissance nominale en service normal4.539 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B860-60-D
- Puissance d’entrée maximale4.539 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.539 hp;3.38 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)9808 po-lb;1108.15 Nm