Motion
GR8600027.00

GROVE GEAR
GR8600027.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397982
N° MFRGR8600027.00
Prix15,374.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600027.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397982
N° MFRGR8600027.00
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
Prix15,374.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Longueur du boîtier
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Largeur du boîtier
    8.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 4.0000 po, 15.875 x 101.60 mm
  • Longueur
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10079 po/lb;1138.8 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    336 lb, 152.407 kg
  • Largeur
    8.1300 po, 206.50 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    7.242 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.242 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM860-50-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    7.242 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.597 hp;4.174 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    10079 po-lb;1138.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM860-50-L-180