Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 4.0000 po, 15.875 x 101.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal10079 po/lb;1138.8 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids336 lb, 152.407 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.242 hp
- Puissance nominale en service normal7.242 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM860-50-L-210
- Puissance d’entrée maximale7.242 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.597 hp;4.174 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)10079 po-lb;1138.8 Nm